Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU481 Dichtring aus Kupfer (4,2x7,9x1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU 481
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU 481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
CU481 Dichtring aus Kupfer (4,2x7,9x1 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,2 MM
Außendurchmesser:
7,9 MM
Höhe:
1 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring, CU481, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1226*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.