Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU8141 Dichtring aus Kupfer (8,2x13,9x1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU 8141
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU 8141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
CU8141 Dichtring aus Kupfer (8,2x13,9x1 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,2 MM
Außendurchmesser:
13,9 MM
Höhe:
1 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring, CU8141, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1358*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.