Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUSORTI3000 Dichtringsortiment, Kupfer, 12 Abmessungen (4 - 22 mm), Massivdichtr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU SORTI 3000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU SORTI 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
CUSORTI3000 Dichtringsortiment, Kupfer, 12 Abmessungen (4 - 22 mm), Massivdichtringe nach DIN 7603 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Massivdichtringe nach DIN 7603 A
Inhalt:
3.000 STK
Abmessungen:
12 Abmessungen (4 - 22 mm)
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: CUSORTI3000, Cu-Dichtringe, Cu-Dichtring-Sortimente, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, CU-Ring-Sortimente, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Dichtungen, Dichtungsring-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,66*
€ 575,5554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,66*
€ 574,3654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,01*
€ 540,2719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,02*
€ 511,7238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,37*
€ 481,2003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.