Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX186PVDF Gerade Verschraubung G 1/8"-12x6mm, PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung für Gewebeschlauch TX, zylindrisches Gewinde, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung für Gewebeschlauch TX, zylindrisches Gewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-CX 186 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CX 186 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Werkstoffe: Polypropylen, PVDF, Aluminium mit PVC- & PA-Dichtungen, 1.4571 mit PTFE-Dichtungen Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Vorteile: -Häufige Montage und Demontage möglich, -Keine Schlauchschelle oder überstehende Geflechtdrähte der Metallumflechtung *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF*
Einschraubgewinde:
G 1/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12x6 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +140 GC
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, CX186PVDF, Edelstahl-Verschraubungen, FDA konform, Gewebeschlauch-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, PP-Verschraubungen, PVDF-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen für PVC-Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,38*
€ 43,33*
Lager 955
40
€ 8,90*
ab € 33,68*
€ 43,44*
€ 3,90*
ab € 34,52*
€ 44,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.