Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Maschinenbürsten
>
Rundbürste
>
Schaftrundbürste
>
Artikel
DBR50X10MS Rundbürste 50x10 mm, 6mm Schaft, Messingdraht gewellt 0,2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-DBR 50X10 MS
Hersteller:
Lessmann
Herst.-Nr.:
DBR 50X10 MS
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Anwendung: Zum Einspannen in Handschleifer oder biegsamen Wellen, zum Entfernen von Rost, Farbe, o.ä., Reinigung von Schweißnähten, leichte Entgratarbeiten, Bürsten mit Edelstahldraht zum Entfernen von Anlassfarbe bei Edelstahlschweißnähten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
50 MM
Breite:
10 MM
Drahtstärke:
0,2 MM
Umax.:
15000 U/M
Gewicht:
0,06 KG
... >
Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge
>
Drahtbürsten
>
Rundbürsten|6 mm Schaft
Weitere Suchbegriffe:
rundbürste messing 50mm
,
rundbürste messing
,
rundbürste
,
DBR50X10MS
,
Bürsten
,
Drahtbürsten
,
Gezopfte Bürsten
,
Maschinen-Bürsten
,
Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen