Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ10MS Zylinderbürste mit Öse, 10 mm, Messingdraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBZ10MS Zylinderbürste mit Öse, 10 mm, Messingdraht gewellt
DBZ10MS Zylinderbürste mit Öse, 10 mm, Messingdraht gewellt
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 10 MS
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 10 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
10 MM
Drahtstärke:
0,15 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZ10MS, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.