Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Werkstattbürsten
>
Lochbürste
>
Artikel
DBZ4MS Zylinderbürste mit Öse, 4 mm, Messingdraht gewellt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-DBZ 4 MS
Hersteller:
Lessmann
Herst.-Nr.:
DBZ 4 MS
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
4 MM
Drahtstärke:
0,06 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,005 KG
... >
Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge
>
Drahtbürsten
>
Zylinderbürsten mit Öse
Weitere Suchbegriffe:
DBZ4MS
,
Drahtbürsten
,
Hand-Drahtbürsten
,
Messing-Bürsten
,
Rundbürsten
,
Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen