Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ4ST Zylinderbürste mit Öse, 4 mm, Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Stahldraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Stahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 4 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 4 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahldraht gewellt
Durchmesser:
4 MM
Drahtstärke:
0,1 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,0051 KG
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, DBZ4ST, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.