Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZS10ST Zylinderbürste 10 mm, 3,8mm Schaft, Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinbderbürste mit 3,8 mm Schaft
Exemplarische Darstellung: Zylinbderbürste mit 3,8 mm Schaft
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZS 10 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZS 10 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl
Ausführung: 90 mm lang, Besatzlänge: 25 mm Anwendung: Zum maschinellen Entgraten oder Reinigen von Rohren, Bohrungen, Gewindebohrungen, Querbohrungen oder Nuten. Bürsten nur rechtsdrehend einsetzen. *Bürste muss min. 10 mm in der Bohrfutteraufnahme eingespannt sein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahldraht gewellt
Durchmesser:
10 MM
Drahtstärke:
0,12 MM
Umax.*:
3500 U/M
Gewicht:
0,0086 KG
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, DBZS10ST, Bürsten, Drahtbürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.