Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCK33MSV Gerade Verschraubung 4,3x3mm-4,3x3mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCK33MSV Gerade Verschraubung 4,3x3mm-4,3x3mm, Messing vernickelt
DCK33MSV Gerade Verschraubung 4,3x3mm-4,3x3mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Doppelverschraubung, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-DCK 33 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DCK 33 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser 1 (außen x innen):
4,3x3 MM
Schlauchdurchmesser 2 (außen x innen):
4,3x3 MM
Gewicht:
0,0063 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,77*
€ 2,65*
Lager 955
307
€ 8,90*
ab € 1,78*
€ 2,66*
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 3,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.