Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCK44K Gerade Verschraubung 6x4mm-6x4mm, Kunststoff (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Doppelverschraubung, Kunststoff (POM)
Exemplarische Darstellung: CK-Doppelverschraubung, Kunststoff (POM)
Artikel-Nr.:
     955-DCK 44 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DCK 44 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff (POM)
Schlauchdurchmesser 1 (außen x innen):
6x4 MM
Schlauchdurchmesser 2 (außen x innen):
6x4 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 10 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,0049 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen kunststoff, einschraubstutzen, DCK44K, CK-Verschraubungen, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.