Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DF00M Mini-Filter G 1/8", Metallbehälter ohne Sichtrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filter - Mini
Exemplarische Darstellung: Filter - Mini
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-DF 00 M
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DF 00 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Miniatur-Filter
Miniaturfilter
Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar, Baureihe 8 & 9: 1,5 - 20 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 9) Porenweite im Filter: 5 µm max. Kondensatmenge: 16 cm³ Durchfluss: 800 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik* -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) -AMNC *nicht in Verbindung mit Metallbehälter, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8"
Behälterausführung:
Metallbehälter ohne Sichtrohr
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ersatzfilter 5 µm:
FILTER DF00-5
Eingangsdruck:
1,5 - 25 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: miniaturfilter, DF00M, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Mini-Filter, Mini-Wartungsgeräte, Partikelfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,71*
€ 33,48*
Lager 955
33
€ 8,90*
ab € 25,64*
€ 33,60*
€ 3,90*
ab € 26,36*
€ 34,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.