Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DF2240-5 Hochdruck-Filter bis 40 bar (5 µm) G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckluftfilter - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckluftfilter - Standard-HD
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-DF 2240-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DF 2240-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 5my
druckluftfilter
Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Aluminium, Behälter: Messing (DF8740 und DF8840: Aluminium), Filtereinsatz: Sinterbronze Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Eingangsdruck: 0 - 40 bar Kondensatentleerung: manuell Medien: Druckluft, neutrale Gase *gemessen bei P1 = 6 bar und 0,2 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Filter bis 40 bar (5 µm)
Gewinde:
G 3/8"
Durchfluss*:
2660 L/MIN
Befestigungswinkel:
BW 2040
Ersatzfilter:
FILTER 2040-5
Max. Kondensatmenge:
80 CM3
H:
200 MM
H1:
168 MM
L:
70 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 3/8", DF2240-5, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter, Hochdruck-Filter, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,87*
€ 277,1153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53*
€ 275,5207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,2958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,16*
€ 261,9904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,03*
€ 228,5157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.