| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DG 14 KSNW7 Herst.-Nr.: DG 14 KSNW7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden. Werkstoffe: Stahl vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Medien: Druckluft *50° schwenkbar, **Standard-Werkstattkupplung Weitere Informationen: | | Gewinde außen: | G 1/4" | Kupplungsstecker: | NW 7,2 Kupplungsstecker** | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, DG14KSNW7, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehgelenk-Kupplungsstecker, Drehverschraubungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,21* | € 66,00* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,30* | € 66,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,79* | € 67,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|