Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGHL34-AB Drehdurchführung G 3/4", Welle G 3/4" LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Universal-Drehdurchführung
Exemplarische Darstellung: Universal-Drehdurchführung
Anwendungsbeispiel: Drehdurchführung
Zeichnung: Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     955-DGHL 34-AB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DGHL 34-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehverbindungen 3/4"
drehverbindungen messing
Verwendung: Drehdurchführung für einfache Zu- oder Ableitung. Diese Drehdurchführungen sind für den Einsatz von nicht verunreinigtem Wasser geeignet. Optional können die Einheiten für die Durchführung von verunreinigtem oder schlecht gefiltertem Wasser mit einer Sonderdichtung ausgestattet werden. Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Kohlegraphit / Karbid Temperaturbereich: 0°C bis +95°C Betriebsdruck: max. 50 bar (G 2": max. 40 bar) Medien: Wasser Optional: Ausführung in Edelstahl -ES, Dichtungspaket für verunreinigtes und schlecht gefiltertes Wasser -AB Achtung: Maximale Druck- und Drehzahlwerte dürfen nicht gleichzeitig auftreten. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns zwecks Abstimmung an. Ein Flüssigkeitsdruck, der 8 bar übersteigt, ist nur zulässig, bei Anwendung mit Kühlwasser und einer maximalen Temperatur von +50°C. Nicht geeignet für Reversierbetrieb. Vorteile: -Die Federn liegen außerhalb des Medienflusses, um Druckverluste zu minimieren und Turbulenzen zu vermeiden. Achtung: Links- und Rechtsgewinde beachten: Linksgewinde zur Zuführung bei rechtsdrehenden Trommeln verwenden. Rechtsgewinde zur Zuführung bei linksdrehenden Trommeln verwenden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abrasive Medien
Gewinde G:
G 3/4" LH
Gewinde G1:
G 3/4"
L:
94 MM
E:
139 MM
D:
18 MM
F:
64 MM
Umax.:
3500 U/M
Betriebsdruck:
max. 50 BAR
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: drehbare verbindung, DGHL34-AB, Drehdurchführungen, Drehgelenke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,65*
€ 676,6935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,24*
€ 675,0156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,12*
€ 643,9328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,76*
€ 614,9444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,90*
€ 561,561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.