Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGHR20-ES Drehdurchführung G 2", Welle G 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Universal-Drehdurchführung
Exemplarische Darstellung: Universal-Drehdurchführung
Anwendungsbeispiel: Drehdurchführung
Zeichnung: Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     955-DGHR 20-ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DGHR 20-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Verwendung: Drehdurchführung für einfache Zu- oder Ableitung. Diese Drehdurchführungen sind für den Einsatz von nicht verunreinigtem Wasser geeignet. Optional können die Einheiten für die Durchführung von verunreinigtem oder schlecht gefiltertem Wasser mit einer Sonderdichtung ausgestattet werden. Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Kohlegraphit / Karbid Temperaturbereich: 0 bis +95 °C Betriebsdruck: max. 50 bar (G 2": max. 40 bar) Medien: Wasser Optional: Ausführung in Edelstahl -ES, Dichtungspaket für verunreinigtes und schlecht gefiltertes Wasser -AB Achtung: Maximale Druck- und Drehzahlwerte dürfen nicht gleichzeitig auftreten. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns zwecks Abstimmung an. Ein Flüssigkeitsdruck, der 8 bar übersteigt, ist nur zulässig, bei Anwendung mit Kühlwasser und einer maximalen Temperatur von +50°C. Nicht geeignet für Reversierbetrieb. Vorteile: -Die Federn liegen außerhalb des Medienflusses, um Druckverluste zu minimieren und Turbulenzen zu vermeiden. Achtung: Links- und Rechtsgewinde beachten: Linksgewinde zur Zuführung bei rechtsdrehenden Trommeln verwenden. Rechtsgewinde zur Zuführung bei linksdrehenden Trommeln verwenden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Gewinde G:
G 2"
Gewinde G1:
G 2"
L:
139 MM
E:
223 MM
D:
48 MM
F:
112 MM
Umax.:
750 U/M
Betriebsdruck:
max. 40 BAR
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: DGHR20-ES, Drehdurchführungen, Drehgelenke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.390,91*
€ 1.541,24*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.397,83*
€ 1.542,20*
Frei Haus
ab € 1.410,37*
€ 1.556,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,20*
€ 1.835,218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,81*
€ 1.810,9539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,16*
€ 1.732,8304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,40*
€ 1.690,276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,83*
€ 1.663,4177
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.