Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMUB40 Druckmessumformer 0 - 40 bar, G 1/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMUB40 Druckmessumformer 0 - 40 bar, G 1/4" AG
DMUB40 Druckmessumformer 0 - 40 bar, G 1/4" AG
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Artikel-Nr.:
     955-DMUB 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMUB 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4031, messstoffberührte Teile: 1.4301 / Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 1.4542), FKM Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -20°C bis max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis max. +125°C), Umgebungstemperatur: -20°C bis max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis max. +100°C) Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/4" * Spannungsversorgung: 10 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,125% (100 - 600 bar: ± 0,25%, 1000 bar: ± 0,5%) der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,25% (100 - 600 bar: ± 0,35%, 1000 bar: ± 0,6%) der Spanne *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 40 BAR
Überdrucksicher bis:
120 BAR
Medientemperatur:
-20 bis +125 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis +85 GC
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 40 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 40 bar, DMUB40, Drucksensoren, Messumformer, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,68*
€ 239,94*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 192,04*
€ 240,58*
Frei Haus
ab € 198,82*
€ 247,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,58*
€ 286,2902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,50*
€ 285,005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,97*
€ 253,4343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,62*
€ 245,8778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,04*
€ 228,5276
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.