| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DMUB 600 Herst.-Nr.: DMUB 600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4031, messstoffberührte Teile: 1.4301 / Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 1.4542), FKM Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -20°C bis max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis max. +125°C), Umgebungstemperatur: -20°C bis max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis max. +100°C) Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/4" * Spannungsversorgung: 10 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,125% (100 - 600 bar: ± 0,25%, 1000 bar: ± 0,5%) der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,25% (100 - 600 bar: ± 0,35%, 1000 bar: ± 0,6%) der Spanne *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 600 BAR | Überdrucksicher bis: | 900 BAR | Medientemperatur: | -40 bis +125 GC | Umgebungstemperatur: | -30 bis +100 GC | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,74* | € 272,32* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 220,49* | € 272,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,32* | € 274,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|