Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN11410HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/4"-G 1", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN11410HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/4"-G 1", Stahl verzinkt
DN11410HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/4"-G 1", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 11410 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 11410 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
DN11410HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/4"-G 1", Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1-1/4"
Gewinde-1:
G 1"
PN:
315 BAR
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: DN11410HD, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,98*
€ 31,76*
Lager 955
391
€ 8,90*
ab € 24,11*
€ 31,88*
€ 3,90*
ab € 27,21*
€ 35,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.