Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3020MS Doppelnippel G 3"-G 2", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3020MS Doppelnippel G 3"-G 2", Messing/Rotguss
DN3020MS Doppelnippel G 3"-G 2", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3020 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3020 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 3"
Gewinde-1:
G 2"
PN:
16 BAR
SW:
89 MM
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN3020MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,24*
€ 53,24*
Lager 955
571
€ 5,90*
ab € 41,28*
€ 53,36*
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 54,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.