Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNSS10,7 Draht-Nachspannschelle 10,7mm Spannbereich 10,4 - 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNSS10,7 Draht-Nachspannschelle 10,7mm Spannbereich 10,4 - 11 mm
DNSS10,7 Draht-Nachspannschelle 10,7mm Spannbereich 10,4 - 11 mm
Exemplarische Darstellung: Draht-Nachspannschelle
Anwendungsbeispiel: geöffnete Schelle
Anwendungsbeispiel: geschlossene Schelle
Artikel-Nr.:
     955-DNSS 10,7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNSS 10,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Draht-Nachspannschellen
Nachspannschellen
Werkstoffe: Federstahl verzinkt Verwendung: Die selbstnachspannende Schlauchschelle aus Stahldraht ist für Drücke bis max. 4 bar geeignet. Zum Öffnen der Schelle wird diese an den dafür vorgesehenen Schenkeln einfach mittels Zange zusammengedrückt. Durch Federkraft zieht sich die Schelle eigenständig zusammen und hält somit Schläuche sicher und zuverlässig auch bei stark schwankenden Temperaturen und Materialien mit großem Wärmeausdehnungskoeffizienten. Vor dem endgültigen Herstellen einer Verbindung empfehlen wir eine genaue Prüfung der Festigkeit der Klemmung.
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser ideal:
10,7 MM
Durchmesser Spannbereich:
10,4 - 11 MM
Breite:
6,3 MM
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: DNSS10,7, Drahtschlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen für Spiralschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0924*
€ 0,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0839*
€ 0,0998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.