Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNSS13,7 Draht-Nachspannschelle 13,7mm Spannbereich 13,3 - 14,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNSS13,7 Draht-Nachspannschelle 13,7mm Spannbereich 13,3 - 14,1 mm
DNSS13,7 Draht-Nachspannschelle 13,7mm Spannbereich 13,3 - 14,1 mm
Exemplarische Darstellung: Draht-Nachspannschelle
Anwendungsbeispiel: geöffnete Schelle
Anwendungsbeispiel: geschlossene Schelle
Artikel-Nr.:
     955-DNSS 13,7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNSS 13,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Draht-Nachspannschellen
Nachspannschellen
Werkstoffe: Federstahl verzinkt Verwendung: Die selbstnachspannende Schlauchschelle aus Stahldraht ist für Drücke bis max. 4 bar geeignet. Zum Öffnen der Schelle wird diese an den dafür vorgesehenen Schenkeln einfach mittels Zange zusammengedrückt. Durch Federkraft zieht sich die Schelle eigenständig zusammen und hält somit Schläuche sicher und zuverlässig auch bei stark schwankenden Temperaturen und Materialien mit großem Wärmeausdehnungskoeffizienten. Vor dem endgültigen Herstellen einer Verbindung empfehlen wir eine genaue Prüfung der Festigkeit der Klemmung.
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser ideal:
13,7 MM
Durchmesser Spannbereich:
13,3 - 14,1 MM
Breite:
7,3 MM
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: DNSS13,7, Drahtschlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen für Spiralschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0924*
€ 0,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,0941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,0816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.