Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNSS9,1 Draht-Nachspannschelle 9,1mm Spannbereich 8,8 - 9,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNSS9,1 Draht-Nachspannschelle 9,1mm Spannbereich 8,8 - 9,3 mm
DNSS9,1 Draht-Nachspannschelle 9,1mm Spannbereich 8,8 - 9,3 mm
Exemplarische Darstellung: Draht-Nachspannschelle
Anwendungsbeispiel: geöffnete Schelle
Anwendungsbeispiel: geschlossene Schelle
Artikel-Nr.:
     955-DNSS 9,1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNSS 9,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Draht-Nachspannschellen
Nachspannschellen
Werkstoffe: Federstahl verzinkt Verwendung: Die selbstnachspannende Schlauchschelle aus Stahldraht ist für Drücke bis max. 4 bar geeignet. Zum Öffnen der Schelle wird diese an den dafür vorgesehenen Schenkeln einfach mittels Zange zusammengedrückt. Durch Federkraft zieht sich die Schelle eigenständig zusammen und hält somit Schläuche sicher und zuverlässig auch bei stark schwankenden Temperaturen und Materialien mit großem Wärmeausdehnungskoeffizienten. Vor dem endgültigen Herstellen einer Verbindung empfehlen wir eine genaue Prüfung der Festigkeit der Klemmung.
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser ideal:
9,1 MM
Durchmesser Spannbereich:
8,8 - 9,3 MM
Breite:
5,5 MM
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: DNSS9,1, Drahtschlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen für Spiralschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0611*
€ 0,081*
Lager 955
68316
1
€ 8,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0914*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,0941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.