| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DO 01 M Herst.-Nr.: DO 01 M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter 0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -Befüllung mit Öl unter Druck möglich Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 40 l/min Ölvorrat: 17 cm³ Durchfluss: 40 - 660 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar) -M *Tropfaufsatz aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/4" | Behälterausführung: | Metallbehälter ohne Sichtrohr | Eingangsdruck: | 0 - 25 BAR | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluftöler 1/4", druckluftöler, DO01M, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Öler, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Mini-Wartungsgeräte, Nebelöler, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,13* | € 77,39* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,56* | € 77,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,11* | € 79,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|