Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO35 STANDARD-Öler, G 1", Standard 3, Kunststoffbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-DO 35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DO 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filterbehälter Pneumatik
Pneumatikfilterbehälter
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter 0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -Befüllung mit Öl unter Druck möglich Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) -M *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 3
Gewinde:
G 1"
Durchfluss:
50 - 9000 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Befestigungswinkel:
ZW 30
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Ölvorrat:
135 CM3
Ansprechgrenze (6 bar):
50 L/MIN
H:
220 MM
H1:
161 MM
L:
90 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, DO35, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Öler, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,54*
€ 111,22*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 90,58*
€ 111,33*
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 115,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,4827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,4716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,3431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,3082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,7902
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.