Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO86M STANDARD-Öler, G 1-1/4", Standard 8, Metallbehälter ohne Sichtrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-DO 86 M
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DO 86 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter 0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -Befüllung mit Öl unter Druck möglich Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) -M *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 8
Gewinde:
G 1-1/4"
Durchfluss:
85 - 11000 L/MIN
Behälterausführung:
Metallbehälter ohne Sichtrohr
Eingangsdruck:
0 - 20 BAR
Ölvorrat:
1700 CM3
Ansprechgrenze (6 bar):
85 L/MIN
H:
448 MM
H1:
372 MM
L:
150 MM
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, landefeld nebelöler, druckluftöler, DO86M, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Öler, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,57*
€ 450,76*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 389,85*
€ 451,32*
Frei Haus
ab € 390,94*
€ 455,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,32*
€ 537,0708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,16*
€ 534,5004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,47*
€ 506,3093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,89*
€ 491,3391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,85*
€ 463,9215
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.