Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR10P Unverlierbarer Dichtring für Gewinde G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR10P Unverlierbarer Dichtring für Gewinde G 1"
DR10P Unverlierbarer Dichtring für Gewinde G 1"
Exemplarische Darstellung: Unverlierbarer Dichtring
Artikel-Nr.:
     955-DR 10 P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 10 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
landefeld polyamid dichtring
Werkstoffe: Polyamid Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Vorteile: -Hohlschrauben-Ringstückkombinationen werden zuverlässig zusammengehalten, da der Ring durch die Haltenoppen selbstständig hält
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1"
Innendurchmesser:
34 MM
Außendurchmesser:
41 MM
Höhe:
2,5 MM
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring polyamid, DR10P, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kunststoff-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.