Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14MANOCUA Manometer Profildichtring, Kupfer, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR14MANOCUA Manometer Profildichtring, Kupfer, G 1/4"
DR14MANOCUA Manometer Profildichtring, Kupfer, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer-Profildichtringe
Zeichnung: Außenzentrierung
Artikel-Nr.:
     955-DR 14 MANO CUA
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DR 14 MANO CUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Manometerdichtring
Manometerdichtung
Manometerprofildichtring
Anwendung: Bei der Montage von Manometern werden häufig Profildichtringe verwendet. Diese haben gegenüber Flachdichtungen oder Dichtkantenringen den Vorteil, dass nach Erreichen der Dichtheit das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden kann. Es ist also möglich das Manometer noch in Ableserichtung zu positionieren. Bei Montage eines Manometers in ein Kunststoffgewinde, empfehlen wir die Verwendung des besonders weichen Aluminium-Dichtrings. Ein Profildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außenzentrierung im Einschraubloch (für Messgerätegewinde ohne Zentrierzapfen)
Werkstoff:
Kupfer
für Gewinde:
G 1/4"
Innendurchmesser:
5,5 MM
Außendurchmesser:
11 MM
Höhe:
3,2 MM
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometerprofildichtung, manometerdichtung wika, hydraulik manometer, DR14MANOCUA, Alu-Dichtringe, Alu-Dichtungen, Aluminium-Dichtringe, Aluminium-Dichtungen, Alu-Ringe, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe für Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.