Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR38N Dichtring aus Nylon für Gewinde G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR38N Dichtring aus Nylon für Gewinde G 3/8"
DR38N Dichtring aus Nylon für Gewinde G 3/8"
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 38 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 38 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 17x22x2
Werkstoffe: Polyamid Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar Vorteile: -Diese Dichtringe sind besonders formstabil und druckfest.
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 3/8"
Innendurchmesser:
17 MM
Außendurchmesser:
21,5 MM
Höhe:
1,5 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, landefeld dichtring, DR38N, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kunststoff-Dichtringe, Nylon-Dichtringe, PA-Dichtringe, Polyamid-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.