Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR50P Unverlierbarer Dichtring für Gewinde M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Unverlierbarer Dichtring
Exemplarische Darstellung: Unverlierbarer Dichtring
Artikel-Nr.:
     955-DR 50 P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 50 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Werkstoffe: Polyamid Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Vorteile: -Hohlschrauben-Ringstückkombinationen werden zuverlässig zusammengehalten, da der Ring durch die Haltenoppen selbstständig hält
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M 5
Innendurchmesser:
5,2 MM
Außendurchmesser:
8,1 MM
Höhe:
1,2 MM
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: DR50P, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kunststoff-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,226*
€ 0,2689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,2404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,2297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,2083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,1999
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,138*
€ 0,1642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.