Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH14HDDI Dichtungssatz für Hochdruck-Drehgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREH 14 HD DI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 14 HD DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehverbindung stahl
drehbare verbindung
Verwendung: Für langsame Schwenk- und Drehbewegungen. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: FKM / PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Optional: Ausführung in Edelstahl (PN 400) -ES
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtungssatz für Hochdruck-Drehgelenk
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: DREH14HDDI, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Drehverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.