Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHSOT16S Hochdruck-Schott-Drehverschraubung 16 S (M24x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHSOT16S Hochdruck-Schott-Drehverschraubung 16 S (M24x1,5)
DREHSOT16S Hochdruck-Schott-Drehverschraubung 16 S (M24x1,5)
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Schottdrehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHSOT 16 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHSOT 16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
16 S (M24x1,5)
Schottgewinde:
M 24x1,5
Emax:
8 MM
Betriebsdruck:
350 BAR
DN:
12 MM
Baulänge über alles:
86 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, drehbare pneumatikverschraubung, DREHSOT16S, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,1728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,74*
€ 280,5306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,23*
€ 278,7337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,44*
€ 259,9436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,55*
€ 231,5145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.