Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHSOT22L Hochdruck-Schott-Drehverschraubung 22 L (M30x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHSOT22L Hochdruck-Schott-Drehverschraubung 22 L (M30x2)
DREHSOT22L Hochdruck-Schott-Drehverschraubung 22 L (M30x2)
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Schottdrehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHSOT 22 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHSOT 22 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
Schottgewinde:
M 30x2
Emax:
15 MM
Betriebsdruck:
160 BAR
DN:
16 MM
Baulänge über alles:
110 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, drehbare pneumatikverschraubung, DREHSOT22L, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,70*
€ 466,123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,36*
€ 465,7184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,71*
€ 456,6149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,87*
€ 435,3853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,53*
€ 387,3807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.