Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRS400X ATEX-Druckschalter 100 - 400 bar (Wechsler), G 1/4" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRS400X ATEX-Druckschalter 100 - 400 bar (Wechsler), G 1/4" (IG)
DRS400X ATEX-Druckschalter 100 - 400 bar (Wechsler), G 1/4" (IG)
Schaltsymbol: Wechsler
Artikel-Nr.:
     955-DRS 400 X
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRS 400 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
Werkstoffe: Typ DRSW: Körper: Stahl verzinkt, Aluminium eloxiert, Typ DRS: Körper: Aluminium, Membrane*: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): Typ DRSW:10 bis 20% vom eingestellten Wert, Typ DRS: 10 bis 30% vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 Elektrischer Anschluss: 2 m Kabel (3-adrig) Schaltertyp: Wechsler *Typ DRSW 150 X, DRS 100 X und DRS 400 X: Ansteuerung über Kolben
Weitere Informationen:
ATEX:
0102 Ex II 2G EEx d II C T6 / T5 (Gase & Dämpfe)
Einstellbereich:
100 - 400 BAR
Gewinde:
G 1/4" (IG)
Überdrucksicher bis:
600 BAR
Schaltleistung:
250 V (AC/DC: 1 A / 0,25 A)
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld drucktaster, DRS400X, ATEX-Druckschalter, Druckschalter, Druckwächter, Explosionsgeschütze Druckschalter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,64*
€ 606,4716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,78*
€ 601,8782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,13*
€ 571,3547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,42*
€ 550,2798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,01*
€ 504,5719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.