| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRSEW 1,6-A20 Herst.-Nr.: DRSEW 1,6-A20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: 1.4301, Anzeige: Kunststoff, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR (0 - 1000 bar: 1.4404, FKM) Anzeige: 4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, Umgebung: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 67 Spannungsversorgung: 15 - 35 V (DC) Stromaufnahme: 45 mA (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: 75 mA) Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker, A-codiert, 4-polig (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: M 12-Stecker, A-codiert, 5-polig) Schaltausgang (PNP/NPN): 2 Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Fenster und Hysterese je Schaltausgang frei einstellbar), max. 250 mA (DC) Schaltgenauigkeit: ± 0,5 % der Spanne Genauigkeit zusätzlicher Analogausgang 4 - 20 mA: ± 0,5 % der Spanne Anschluss: G 1/4" (Außengewinde mit Elastomerdichtung) Lebensdauer: 100 Mio. Schaltwechsel Medien: Öe, Wasser, Druckluft, nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten, Vakuum Optional: IO-Link Kommunikationsstandard zur schnelleren Installation und Parametrierung -IO Vorteile: -keine beweglichen Teile, daher verschleißfreie Messung, -gut ablesbare, robuste LED-Anzeige, -intuitive und schnelle Bedienung, -leicht anpassbar an verschiedene Einbausituationen z.B. durch um 300° verdrehbare Anzeige oder durch um 180° drehbare Zifferndarstellung, -Gewindeanschluss mit Elastomerdichtung versehen, -ausgezeichnet mit dem IF-Product Design Award, -passwortgeschützte Menüführung, -vakuumfest Hinweis: WIKA Typ PSD-4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Analogausgang 4 - 20 mA | Einstellbereich: | 0 - 1,6 BAR | Überdrucksicher bis: | 3,2 BAR | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip67, DRSEW1,6-A20, Druckschalter, Drucksensoren, Druckwächter, Edelstahl-Druckschalter, Elektronische Druckschalter, IO-Link, Messumformer, Niederdruck-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler |
| | |
| |