Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSO10 Druckschalter 1 - 10 bar (Öffner), G 1/4" (AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSO10 Druckschalter 1 - 10 bar (Öffner), G 1/4" (AG)
DRSO10 Druckschalter 1 - 10 bar (Öffner), G 1/4" (AG)
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Schaltsymbol: Öffner
Artikel-Nr.:
     955-DRSO 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSO 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter g1/4
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (Vakuumschalter: Messing), Membrane: NBR (Vakuumschalter: FKM), DRSS/ DRSO 150: Kolben 1.4305 mit NBR-Dichtung Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (Vakuumschalter -5°C bis max. +120°C) Rückschaltdifferenz (Hysterese): 5 - 15 % vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen (0,1 - 1 bar & Schließer 1 - 10 bar: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8)) Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Schaltertyp:
Öffner
Einstellbereich:
1 - 10 BAR
Gewinde:
G 1/4" (AG)
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Überdrucksicher bis:
300 BAR
Schaltleistung:
42 V / 100 VA
Betriebsspannung:
0 - 42 V (AC/DC) V
Elektrischer Anschluss:
Schraubklemmen
Schutzkappe:
DRSS SCHUTZKAPPE
Temperaturbereich:
-30 bis +100 GC
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip65, DRSO10, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,07*
€ 35,01*
Lager 955
128
€ 8,90*
ab € 26,07*
€ 35,14*
€ 3,90*
ab € 26,81*
€ 36,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.