Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSW50X ATEX-Druckschalter 20 - 50 bar (Wechsler), G 1/4" (AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSW50X ATEX-Druckschalter 20 - 50 bar (Wechsler), G 1/4" (AG)
DRSW50X ATEX-Druckschalter 20 - 50 bar (Wechsler), G 1/4" (AG)
Exemplarische Darstellung: Explosionsgeschütze Druckschalter, Atex, Typ DRSW ... X
Schaltsymbol: Wechsler
Artikel-Nr.:
     955-DRSW 50 X
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSW 50 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
Werkstoffe: Typ DRSW: Körper: Stahl verzinkt, Aluminium eloxiert, Typ DRS: Körper: Aluminium, Membrane*: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): Typ DRSW:10 bis 20% vom eingestellten Wert, Typ DRS: 10 bis 30% vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 Elektrischer Anschluss: 2 m Kabel (3-adrig) Schaltertyp: Wechsler *Typ DRSW 150 X, DRS 100 X und DRS 400 X: Ansteuerung über Kolben
Weitere Informationen:
ATEX:
Ex II 3D IP 65 T90°C (Staub)
Einstellbereich:
20 - 50 BAR
Gewinde:
G 1/4" (AG)
Überdrucksicher bis:
300 BAR
Schaltleistung:
250 V / 2 A
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld drucktaster, DRSW50X, ATEX-Druckschalter, Druckschalter, Druckwächter, Explosionsgeschütze Druckschalter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,74*
€ 237,6906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,31*
€ 235,9889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,48*
€ 229,0512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,85*
€ 219,9715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,2917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.