| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRSZ 2 Herst.-Nr.: DRSZ 2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Zinkdruckguss / Aluminium pulverbeschichtet, Dichtungen und Membrane**: NBR / PTFE Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Rückschaltdifferenz (Hysterese): ca. 10 - 15 % vom eingestellten Wert (Vakuumschalter: 100 - 250 mbar) Schutzart: IP 65 (mit M 12-Stecker: IP 67) Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) oder M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) Schaltertyp: Wechsler Schaltleistung: 24 V DC / 3 A, 250 V AC / 6 A Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft, Wasser Optional: Elektrischer Anschluss mittels M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig, IP 67) -M12 Vorteile: -preiswerter Druckschalter, -sehr komfortable und präzise Einstellung des Schaltpunktes durch Handrad *positionierbar, nicht mit Option -M12 lieferbar, Schaltleistung: 24 V DC / 4 A, 250 V AC / 6 A, **Einstellbereiche >16 bar Ansteuerung über Kolben Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckschalter | Anschlusstyp: | Gewinde | Einstellbereich: | 0,2 - 2 BAR | Gewindeanschluss: | G 1/4" (IG) | Überdrucksicher bis: | 60 BAR | Elektrischer Anschluss: | Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) | Schutzart: | IP 65 | Gewicht: | 0,32 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DRSZ2, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,73* | € 60,32* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,53* | € 60,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,13* | € 62,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|