Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSZ8-M12 Druckschalter 0,5 - 8 bar, G 1/4" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSZ8-M12 Druckschalter 0,5 - 8 bar, G 1/4" (IG)
DRSZ8-M12 Druckschalter 0,5 - 8 bar, G 1/4" (IG)
Exemplarische Darstellung: Druckschalter, komfortabel einstellbar, mit Gewindeanschluss
Zeichnung: Druckschalter, komfortabel einstellbar
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Schaltsymbol: Wechsler
Artikel-Nr.:
     955-DRSZ 8-M12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSZ 8-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter g1/4
Werkstoffe: Körper: Zinkdruckguss / Aluminium pulverbeschichtet, Dichtungen und Membrane**: NBR / PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): ca. 10 - 15 % vom eingestellten Wert (Vakuumschalter: 100 - 250 mbar) Schutzart: IP 65 (mit M 12-Stecker: IP 67) Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) oder M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) Schaltertyp: Wechsler Schaltleistung: 24 V DC / 3 A, 250 V AC / 6 A Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft, Wasser Optional: Elektrischer Anschluss mittels M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig, IP 67) -M12 Vorteile: -preiswerter Druckschalter, -sehr komfortable und präzise Einstellung des Schaltpunktes durch Handrad *positionierbar, nicht mit Option -M12 lieferbar, Schaltleistung: 24 V DC / 4 A, 250 V AC / 6 A, **Einstellbereiche >16 bar Ansteuerung über Kolben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Anschlusstyp:
Gewinde
Einstellbereich:
0,5 - 8 BAR
Gewindeanschluss:
G 1/4" (IG)
Überdrucksicher bis:
60 BAR
Elektrischer Anschluss:
M12-Steckverbinder, A-codiert, 4-polig (DIN EN 61076-2-101) (Stecker)
Schutzart:
IP 67
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip67, DRSZ8-M12, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,55*
€ 67,94*
Lager 955
67
€ 5,90*
ab € 52,64*
€ 68,05*
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 69,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,8014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,6416
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.