Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS14B Drosselschalldämpfer G 1/4", Messing, Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS14B Drosselschalldämpfer G 1/4", Messing, Rändelschraube
DS14B Drosselschalldämpfer G 1/4", Messing, Rändelschraube
Exemplarische Darstellung: Drosselschalldämpfer
Schaltsymbol: Drosselschalldämpfer
Artikel-Nr.:
     955-DS 14 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DS 14 B
EAN/GTIN:
     4050571274849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Bauart: Kegeldrossel mit Schalldämpfer, Hemmung durch Federkraft Anwendung: Abluftdrosselung in der Abluftbohrung eines Steuerventils. Vorteile: -preiswerte Geschwindigkeitsregulierung inkl. Schalldämpfung
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
SW:
15 MM
L min.:
20 MM
L max.:
22 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: DS14B, Abluft-Drosseln, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Drosselventile, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinterbronze-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 3,47*
€ 5,09*
Lager 955
7576
€ 8,90*
ab € 3,48*
€ 5,11*
€ 3,90*
ab € 3,93*
€ 5,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.