Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSWPM63/50 Rundzylinder, Kolben 63 mm, Hub 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Rundzylinder
Zeichnung: Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     955-DSWPM 63/50
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     DSWPM 63/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
Standard
A (Kolbenstangengewinde):
M 16
B (Befestigungsgewinde):
M 45x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 3/8"
B1:
9 MM
B2:
64 MM
D1:
58 MM
D2:
20 MM
D4:
70 MM
D5:
45 MM
D6:
65,4 MM
D7:
M 14x1,5
F:
32 MM
K:
50 MM
L1:
192 MM
L2:
63 MM
L3:
98 MM
L4:
38 MM
L5:
18 MM
CH:
16 MM
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: DSWPM63/50, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,61*
€ 313,6959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,06*
€ 313,0414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,72*
€ 303,1168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,93*
€ 283,1367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,51*
€ 260,0269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.