Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSWPV63/40 Rundzylinder, Kolben 63 mm, Hub 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Rundzylinder
Zeichnung: Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     955-DSWPV 63/40
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     DSWPV 63/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
einstellbare Endlagendämpfung, ohne Magnetkolben
A (Kolbenstangengewinde):
M 16
B (Befestigungsgewinde):
M 45x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 3/8"
B1:
9 MM
B2:
64 MM
D1:
58 MM
D2:
20 MM
D4:
70 MM
D5:
45 MM
D6:
65,4 MM
D7:
M 14x1,5
F:
32 MM
K:
50 MM
L1:
192 MM
L2:
63 MM
L3:
98 MM
L4:
38 MM
L5:
18 MM
CH:
16 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: DSWPV63/40, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder, Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 172,21*
€ 208,26*
Frei Haus
ab € 176,53*
€ 212,00*
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 218,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,26*
€ 247,8294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,86*
€ 244,9734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,6311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,6486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,21*
€ 204,9299
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.