Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSWPVM50/125 Rundzylinder, Kolben 50 mm, Hub 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Rundzylinder
Zeichnung: Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     955-DSWPVM 50/125
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     DSWPVM 50/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
125 MM
Ausführung:
einstellbare Endlagendämpfung
A (Kolbenstangengewinde):
M 16
B (Befestigungsgewinde):
M 45x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 1/4"
B1:
9 MM
B2:
53 MM
D1:
58 MM
D2:
20 MM
D4:
57 MM
D5:
45 MM
D6:
52,4 MM
D7:
M 12x1,5
F:
32 MM
K:
50 MM
L1:
188 MM
L2:
62 MM
L3:
96 MM
L4:
38 MM
L5:
18 MM
CH:
16 MM
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: DSWPVM50/125, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder, Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,68*
€ 247,78*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 207,00*
€ 248,38*
Frei Haus
ab € 209,41*
€ 250,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,38*
€ 295,5722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,82*
€ 293,7158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,29*
€ 283,5651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,22*
€ 265,6318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.