Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFAZ10/80 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 10x80mm, 165mm lang, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBELFAZ10/80 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 10x80mm, 165mm lang, Stahl verzinkt
DUBELFAZ10/80 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 10x80mm, 165mm lang, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Made in Germany
ETA-CE
FM APPROVED
Feuerwiderstandsklasse R 120
ZTV
Fischer Sprinkler
Fischer Seismic
ESR-2948
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FAZ 10/80
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FAZ 10/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker 10x80
schwerlastanker fischer
Anwendung: zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm, Ø 20 : 200 Nm, Ø 24 : 270 Nm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h2):
155 MM
min. Verankerungstiefe (hef):
60 MM
Ankerlänge:
165 MM
max. Nutzlänge (tfix):
80 MM
Außengewinde x Gewindelänge:
M 10 x 123
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker, DUBELFAZ10/80, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.