Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFAZ12/20K FISCHER Schwerlastanker FAZIIK 12x20mm, 100mm lang, Stahl verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II K Schwerlastankerbolzen
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II K Schwerlastankerbolzen
Made in Germany
ETA-CE
Feuerwiderstandsklasse R 120
Fischer Sprinkler
Fischer Seismic
Zeichnung: Fischer FAZ II K Schwerlastankerbolzen
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FAZ 12/20 K
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FAZ 12/20 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker fischer
schwerlastanker
Anwendung: Der kurze Bolzen mit reduzierter Verankerungstiefe ist die wirtschaftliche Wahl bei einer Vielzahl von Anwendungen wie z.B. die Befestigung von Kabeltrassen und Fassadenunterkonstruktionen. Zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenen Beton (Zugzone) und ungerissenen Beton (Druckzone). Der FAZ II K ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 10: 45 Nm, Ø 12: 60 Nm Vorteile: -Die Eigenschaften der K-Version minimieren den Bohraufwand sowie die Hammerschläge beim Einschlagen des Bolzenankers entscheidend, das spart Kraft und Montagezeit. -Die geringe Bohrlochtiefe der K-Version ermöglicht eine noch schnellere Montage und reduziert die Anzahl an Bewehrungstreffern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h2):
90 MM
min. Verankerungstiefe (hef):
50 MM
Ankerlänge:
100 MM
max. Nutzlänge (tfix):
20 MM
Außengewinde x Gewindelänge:
M 12 x 51
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: DUBELFAZ12/20K, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.