Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFAZ16/200 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 16x200mm, 323mm lang, Stahl verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Made in Germany
ETA-CE
FM APPROVED
Feuerwiderstandsklasse R 120
ZTV
Fischer Sprinkler
Fischer Seismic
ESR-2948
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FAZ 16/200
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FAZ 16/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker 16 x200
schwerlastanker fischer
Anwendung: zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm, Ø 20 : 200 Nm, Ø 24 : 270 Nm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
16 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h2):
310 MM
min. Verankerungstiefe (hef):
85 MM
Ankerlänge:
323 MM
max. Nutzlänge (tfix):
200 MM
Außengewinde x Gewindelänge:
M 16 x 189
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker, DUBELFAZ16/200, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.