Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFAZ24/30ES FISCHER Schwerlastanker FAZ II 24x30mm, 205mm lang, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBELFAZ24/30ES FISCHER Schwerlastanker FAZ II 24x30mm, 205mm lang, Edelstahl A4
DUBELFAZ24/30ES FISCHER Schwerlastanker FAZ II 24x30mm, 205mm lang, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Made in Germany
ETA-CE
FM APPROVED
Feuerwiderstandsklasse R 120
ZTV
Fischer Sprinkler
Fischer Seismic
ESR-2948
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FAZ 24/30 ES
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FAZ 24/30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker fischer
schwerlastanker
Anwendung: zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm, Ø 20 : 200 Nm, Ø 24 : 270 Nm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
Bohrlochdurchmesser:
24 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h2):
185 MM
min. Verankerungstiefe (hef):
100 MM
Ankerlänge:
205 MM
max. Nutzlänge (tfix):
30 MM
Außengewinde x Gewindelänge:
M 24 x 58
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: DUBELFAZ24/30ES, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,6201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.