Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFAZ24/60 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 24x60mm, 235mm lang, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBELFAZ24/60 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 24x60mm, 235mm lang, Stahl verzinkt
DUBELFAZ24/60 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 24x60mm, 235mm lang, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Made in Germany
ETA-CE
FM APPROVED
Feuerwiderstandsklasse R 120
ZTV
Fischer Sprinkler
Fischer Seismic
ESR-2948
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FAZ 24/60
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FAZ 24/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker fischer
schwerlastanker
Anwendung: zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm, Ø 20 : 200 Nm, Ø 24 : 270 Nm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
24 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h2):
215 MM
min. Verankerungstiefe (hef):
100 MM
Ankerlänge:
235 MM
max. Nutzlänge (tfix):
60 MM
Außengewinde x Gewindelänge:
M 24 x 88
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: DUBELFAZ24/60, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.