Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFAZ8/10ES FISCHER Schwerlastanker FAZ II 8x10mm, 75mm lang, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBELFAZ8/10ES FISCHER Schwerlastanker FAZ II 8x10mm, 75mm lang, Edelstahl A4
DUBELFAZ8/10ES FISCHER Schwerlastanker FAZ II 8x10mm, 75mm lang, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Made in Germany
ETA-CE
FM APPROVED
Feuerwiderstandsklasse R 120
ZTV
Fischer Sprinkler
Fischer Seismic
ESR-2948
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FAZ 8/10 ES
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FAZ 8/10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker 8x10
schwerlastanker fischer
Anwendung: zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm, Ø 20 : 200 Nm, Ø 24 : 270 Nm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
Bohrlochdurchmesser:
8 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h2):
65 MM
min. Verankerungstiefe (hef):
45 MM
Ankerlänge:
75 MM
max. Nutzlänge (tfix):
10 MM
Außengewinde x Gewindelänge:
M 8 x 38
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker, DUBELFAZ8/10ES, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.