Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFAZ8/160 FISCHER Schwerlastanker FAZ II 8x160mm, 225mm lang, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Exemplarische Darstellung: Fischer FAZ II Schwerlastankerbolzen
Made in Germany
ETA-CE
FM APPROVED
Feuerwiderstandsklasse R 120
ZTV
Fischer Sprinkler
Fischer Seismic
ESR-2948
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FAZ 8/160
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FAZ 8/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker fischer
schwerlastanker
Anwendung: zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm, Ø 20 : 200 Nm, Ø 24 : 270 Nm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h2):
215 MM
min. Verankerungstiefe (hef):
45 MM
Ankerlänge:
225 MM
max. Nutzlänge (tfix):
160 MM
Außengewinde x Gewindelänge:
M 8 x 100
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: DUBELFAZ8/160, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen, Schwerlast-Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.